pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30291.C PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V CANAPA - 30291.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30291.C PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Beige

  • Tensione nominale valore basso - 230 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352779723

Codice prodotto

VIW30291.C

Cod. produttore

30291.C

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Beige

Tensione nominale valore basso:

230 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

82.7 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

144.2 mm

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

54.3 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, canapa