VIMAR SPA - VIW30242.C PRESA SICURY 2P+T 15A USA CANAPA - 30242.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 15 A
Numero di prese - 1
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352713512
Codice prodotto
VIW30242.C
Cod. produttore
30242.C
Produttore
VIW
Colore:
Beige
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
15 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di contatti attivi (tondo):
0
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
7032
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
127 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
37.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA