pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30135.C DIMMER UNIVERS. STAND ALONE 230V CANAPA - 30135.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30135.C DIMMER UNIVERS. STAND ALONE 230V CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 40...400 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352713680

Codice prodotto

VIW30135.C

Cod. produttore

30135.C

Produttore

VIW

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

40...400 W

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

sì

Tensione nominale:

230...230.01 V

Colore:

Beige

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Numero moduli da frutto:

1

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7032

Potenza nominale carico capacitivo:

40...300 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50.01 Hz

Tensione di comando:

230...230.01 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

40...300 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

48.7 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sezione del filo:

0...250 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.7 mm

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, canapa