pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30134.G DIMMER VENTILATORI 220-240V NERO - 30134.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30134.G DIMMER VENTILATORI 220-240V NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a clic

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352784185

Codice prodotto

VIW30134.G

Cod. produttore

30134.G

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7021

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Dimmer 220-240 V~ 50/60 Hz a taglio d'onda per ventilatori 15-150 W, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione 4 velocità, funzione Superslow, individuazione al buio, nero. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset