pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30054.G PULSANTE SCAMBIO NO/NC 10A TIRANTE NERO - 30054.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30054.G PULSANTE SCAMBIO NO/NC 10A TIRANTE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352711778

Codice prodotto

VIW30054.G

Cod. produttore

30054.G

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

100

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Nero

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7021

Profondità dell'apparecchio:

29.2 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

22.4 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante 1P in scambio NO/NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, nero