pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30042.C COPRIFORO 2M CANAPA - 30042.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30042.C COPRIFORO 2M CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8007352800120

Codice prodotto

VIW30042.C

Cod. produttore

30042.C

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

0

Contatto di feedback:

no

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Colore:

Beige

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi:

12.6 mm

Codice RAL (simile):

7032

Profondità dell'apparecchio:

15.8 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA