VIMAR SPA - VIW30004A.2B DEVIATORE 1P 10AX 2M ASSIALE BIANCO - 30004A.2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
20 PZ
EAN
8007352681712
Codice prodotto
VIW30004A.2B
Cod. produttore
30004A.2B
Produttore
VIW
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Codice RAL (simile):
9016
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
44.5 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
32.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.7 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA