pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30004.G DEVIATORE 1P 10AX ALLINEATO NERO - 30004.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30004.G DEVIATORE 1P 10AX ALLINEATO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352674776

Codice prodotto

VIW30004.G

Cod. produttore

30004.G

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

7021

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

31.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

39.7 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, nero. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA