VIMAR SPA - VIW30000.2 MECCANISMO INTERRUTTORE 1P 10AX 2M - 30000.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore unipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8007352714724
Codice prodotto
VIW30000.2
Cod. produttore
30000.2
Produttore
VIW
Tipo funzionamento:
Interruttore unipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Codice RAL (simile):
7021
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
44.7 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
32.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49.1 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
36 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


