pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22761.RN.12 DUE TASTI TONDO ELETTROMECC. ILLUM. BRON - 22761.RN.12

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22761.RN.12 DUE TASTI TONDO ELETTROMECC. ILLUM. BRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con illuminazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352744240

Codice prodotto

VIW22761.RN.12

Cod. produttore

22761.RN.12

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di poli:

0

Contatto di feedback:

no

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bronzo

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Resistenza agli urti:

Altro

Codice RAL (simile):

7010

Profondità dell'apparecchio:

8.9 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

15 mm

Altezza dell'apparecchio:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Due tasti Tondo intercambiabili per comandi elettromeccanici, illuminabili, bronzo

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA