pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22751.RN.11 DUE TASTI TONDO DOMOTICA ILLUM. NICHEL - 22751.RN.11

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22751.RN.11 DUE TASTI TONDO DOMOTICA ILLUM. NICHEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352744103

Codice prodotto

VIW22751.RN.11

Cod. produttore

22751.RN.11

Produttore

VIW

Composizione:

Altro

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di poli:

0

Con illuminazione:

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

15 mm

Altezza dell'apparecchio:

15 mm

Profondità dell'apparecchio:

8.2 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Due tasti Tondo intercambiabili per comandi domotici/KNX, illuminabili, nichel spazzolato