pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22751.82 DUE TASTI FLAT NEUTRI ILLUM. ORO - 22751.82

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22751.82 DUE TASTI FLAT NEUTRI ILLUM. ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - sì

  • Composizione - Altro

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352620957

Codice prodotto

VIW22751.82

Cod. produttore

22751.82

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Altro

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

100

Numero di poli:

2

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Oro

Materiale:

Metallo

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

1036

Profondità dell'apparecchio:

8.25 mm

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

15 mm

Altezza dell'apparecchio:

15 mm

Due tasti Flat intercambiabili, neutri illuminabili, oro

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA