VIMAR SPA - VIW22507 SUPPORTO RADIO PLACCA 2M GRIGIO - 22507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Eikon EXÉ
EAN
8007352614550
Codice prodotto
VIW22507
Cod. produttore
22507
Produttore
VIW
Tipologia:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


