pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21602 SUPPORTO 2M CON GRIFFE INT71 - 21602

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352421349

Codice prodotto

VIW21602

Cod. produttore

21602

Produttore

VIW

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole Ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA