pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21514.F.70 TERMOSTATO DOMOTICO FAN 2M B.CO DIAMANTE - 21514.F.70

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21514.F.70 TERMOSTATO DOMOTICO FAN 2M B.CO DIAMANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352658998

Codice prodotto

VIW21514.F.70

Cod. produttore

21514.F.70

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

1

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

V

Termostato Eikon Tactil per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, bianco diamante - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA