pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21174 COMANDO ELETTRONICO TAPPARELLE-LAMELLE - 21174

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21174 COMANDO ELETTRONICO TAPPARELLE-LAMELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Composizione - Altro

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352494275

Codice prodotto

VIW21174

Cod. produttore

21174

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Composizione:

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Grigio

Numero moduli da frutto:

1

Radiocontrollato:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7024

Trasparente:

no

Comando elettronico per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi elettronici remoti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA