VIMAR SPA - VIW20606 SUPPORTO 1M BS GRIGIO - 20606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
40 PZ
EAN
8007352383371
Codice prodotto
VIW20606
Cod. produttore
20606
Produttore
VIW
Tipologia:
Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


