pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20518.B INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. 1M BIANCO - 20518.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352345089

Codice prodotto

VIW20518.B

Cod. produttore

20518.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

1

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interfaccia per 2 comandi tradizionali, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA