pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20485.B RIVELATORE IR DOMOTICO BIANCO - 20485.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20485.B RIVELATORE IR DOMOTICO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...112 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352313286

Codice prodotto

VIW20485.B

Cod. produttore

20485.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...112 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9016

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

0 m

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

0 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...36 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

250 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

10 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

43.5 mm

Larghezza di montaggio:

44.8 mm

Profondità di incasso:

26.5 mm

Lunghezza di montaggio:

49 mm

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, bianco - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA