pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20457.B LETTORE TRANSPONDER ESTERNO KNX BIANCO - 20457.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda chip

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352373686

Codice prodotto

VIW20457.B

Cod. produttore

20457.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Scheda chip

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Colore:

Bianco

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA