VIMAR SPA - VIW20445 CRONOTERMOSTATO 120-230V GRIGIO - 20445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di alimentazione elettrica - 230 v
Tensione max. dei contatti - 230 V
Max. carico di contatto - 6 A
Modello orologio - Digitale
Confezione
5 PZ
EAN
8001022840775
Codice prodotto
VIW20445
Cod. produttore
20445
Produttore
VIW
Colore:
Grigio
Tipo di alimentazione elettrica:
230 v
Tensione max. dei contatti:
230 V
Max. carico di contatto:
6 A
Modello orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, grigio - 2 moduli
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA