VIMAR SPA - VIW20346.H.B PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° BIANCO - 20346.H.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - HDMI
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352560482
Codice prodotto
VIW20346.H.B
Cod. produttore
20346.H.B
Produttore
VIW
Impiego:
HDMI
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
192 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA