VIMAR SPA - VIW20338.8 PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP GRIGIO - 20338.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 5e
Colore - Antracite
Montaggio a incasso - sì
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8007352250178
Codice prodotto
VIW20338.8
Cod. produttore
20338.8
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
5e
Colore:
Antracite
Montaggio a incasso:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
sì


