pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20338.8.N PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP NEXT - 20338.8.N

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Colore - Alluminio

  • Montaggio a incasso - sì

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352290150

Codice prodotto

VIW20338.8.N

Cod. produttore

20338.8.N

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Colore:

Alluminio

Montaggio a incasso:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Next