pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20337.6.N PRESA RJ45 CAT6 UTP CON PORTELLO NEXT - 20337.6.N

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(4)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Altro

  • A parete - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352395640

Codice prodotto

VIW20337.6.N

Cod. produttore

20337.6.N

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

RJ45 8(4)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Altro

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

8

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

sì

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Morsetto

Codifica meccanica:

sì

Codifica cromatica:

sì

Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante, Next