VIMAR SPA - VIW20329.N PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS NEXT - 20329.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
Categoria - Altro
Colore - Argento
Grado di protezione (IP) - IP20
A parete - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8007352307285
Codice prodotto
VIW20329.N
Cod. produttore
20329.N
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altro
Categoria:
Altro
Colore:
Argento
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Numero RAL:
0
Tipo di collegamento:
Vite
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Senza
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
no
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


