VIMAR SPA - VIW20300.10 PRESA TV-RD-SAT PASSANTE GRIGIO - 20300.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10.6 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2.2 dB
Composizione - Elemento base
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8007352249127
Codice prodotto
VIW20300.10
Cod. produttore
20300.10
Produttore
VIW
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
10.6 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
2.2 dB
Composizione:
Elemento base
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
9.9 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Grigio
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
3.4 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
7024
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA