pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20298.60.B ALIMENTATORE USB C 60W PD BIANCO - 20298.60.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20298.60.B ALIMENTATORE USB C 60W PD BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 120...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352738218

Codice prodotto

VIW20298.60.B

Cod. produttore

20298.60.B

Produttore

VIW

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

120...240 V

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza dell'apparecchio:

44.85 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

42.35 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

32.9 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...20 V

Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli