pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20291.B PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V BIANCO - 20291.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore basso - 230 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352403277

Codice prodotto

VIW20291.B

Cod. produttore

20291.B

Produttore

VIW

Composizione:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore basso:

230 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

144 mm

Con scatola da incasso:

no

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

55.8 mm

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA