pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20290 PRESA PER RASOIO 230V GRIGIO - 20290

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20290 PRESA PER RASOIO 230V GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Tensione nominale valore basso - 230 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352250840

Codice prodotto

VIW20290

Cod. produttore

20290

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Tensione nominale valore basso:

230 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

67.3 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Con scatola da incasso:

no

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7024

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

51.5 mm

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, grigio - 3 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA