VIMAR SPA - VIW20290.B PRESA PER RASOIO 230V BIANCO - 20290.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Tensione nominale valore basso - 230 V
Tensione nominale valore alto - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352314344
Codice prodotto
VIW20290.B
Cod. produttore
20290.B
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore basso:
230 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Numero moduli da frutto:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza dell'apparecchio:
67.3 mm
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Con scatola da incasso:
no
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Profondità dell'apparecchio:
51.5 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA