VIMAR SPA - VIW20265.N PRESA SICURY 2P+T 20A BRASILIANO NEXT - 20265.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Colore - Argento
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 20 A
Numero di prese - 1
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352358119
Codice prodotto
VIW20265.N
Cod. produttore
20265.N
Produttore
VIW
Tipologia:
Altro
Colore:
Argento
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
20 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Codice RAL (simile):
9022
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA