pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20223.A PRESA 2P+T 13A BS + INT. + USB A GRIGIO - 20223.A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20223.A PRESA 2P+T 13A BS + INT. + USB A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 13 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Codice RAL (simile) - 7024

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352631434

Codice prodotto

VIW20223.A

Cod. produttore

20223.A

Produttore

VIW

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

13 A

Con coperchio a cerniera:

no

Codice RAL (simile):

7024

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Larghezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

35.3 mm

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA