pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20222.L.N 2 PRESE 2P+T 13A INGLESE INTERR. NEXT - 20222.L.N

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - British Standard

  • Colore - Argento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di prese - 3

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352389243

Codice prodotto

VIW20222.L.N

Cod. produttore

20222.L.N

Produttore

VIW

Tipologia:

British Standard

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

13 A

Numero di prese:

3

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

5

Numero di prese commutabili:

2

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Codice RAL (simile):

9022

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

sì

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

sì

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

144 mm

Altezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

29.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Next

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA