VIMAR SPA - VIW20221.L.B PRESA 2P+T 13A INGLESE INTERR. BIANCO - 20221.L.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - British Standard
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 13 A
Numero di prese - 2
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352389120
Codice prodotto
VIW20221.L.B
Cod. produttore
20221.L.B
Produttore
VIW
Tipologia:
British Standard
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
13 A
Numero di prese:
2
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
3
Numero di prese commutabili:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Codice RAL (simile):
9016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
sì
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con interruttore on/off:
sì
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
82.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
82.5 mm
Profondità dell'apparecchio:
29.5 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


