pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20183.B PULSANTE SET/RESET BIANCO - 20183.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto di serie

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - sì

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352316263

Codice prodotto

VIW20183.B

Cod. produttore

20183.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto di serie

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione nominale:

12 V

Corrente nominale:

5 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Colore:

Bianco

Stampa:

Simbolo "campanello"

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Profondità dell'apparecchio:

49.7 mm

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV), bianco - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti conpulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA