VIMAR SPA - VIW20179.N SENSORE RADAR CONNESSO IOT 1M NEXT - 20179.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale - 7 m
Max. potenza di interruzione - 960 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...100 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Ad alta frequenza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8007352709478
Codice prodotto
VIW20179.N
Cod. produttore
20179.N
Produttore
VIW
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Max. potenza di interruzione:
960 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...100 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Ad alta frequenza
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
100 °
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Interruttore di esclusione:
no
Adatto per trasmissione senza fili:
sì
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9022
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
70 s
Ritardo di disinserzione:
1080 s
Numero delle zone di commutazione:
1
Min. corrente in transitorio:
0 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
sì
Larghezza:
2240 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
4950 mm
Temperatura ambiente:
10...40 °C
Diametro:
0 mm
Larghezza di montaggio:
22.4 mm
Profondità di incasso:
4000 mm
Lunghezza di montaggio:
49 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA