VIMAR SPA - VIW20083.N INTERRUTTORE 2P 16(3)A + CHIAVE NEXT - 20083.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Chiave
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Argento
Numero di bascule di azionamento - 0
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8007352291737
Codice prodotto
VIW20083.N
Cod. produttore
20083.N
Produttore
VIW
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Chiave
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Argento
Numero di bascule di azionamento:
0
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Codice RAL (simile):
9022
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
sì
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Profondità di incasso:
33.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
43.5 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA