pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20083.CU.N INTERRUTTORE 2P 16(3)A+CHIAVE UNIF. NEXT - 20083.CU.N

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Argento

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352291690

Codice prodotto

VIW20083.CU.N

Cod. produttore

20083.CU.N

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Chiave

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Argento

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9022

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Profondità di incasso:

33.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

43.5 mm

Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni, Next. Da installare con gli appropriati accessori della serie Eikon. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA