VIMAR SPA - VIW20026.PLS.N TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. PLS NEXT - 20026.PLS.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Simboli vari
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Argento
Codice RAL (simile) - 9022
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8007352540583
Codice prodotto
VIW20026.PLS.N
Cod. produttore
20026.PLS.N
Produttore
VIW
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Simboli vari
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9022
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44.2 mm
Profondità:
6 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


