pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20026.PLS.B TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. PLS BIANCO - 20026.PLS.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20026.PLS.B TASTO 1M CON DIFFUSORE SIMB. PLS BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352540552

Codice prodotto

VIW20026.PLS.B

Cod. produttore

20026.PLS.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44.2 mm

Profondità:

6 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA