pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20022.P.N TASTO 2M SIMBOLO CHIAVE NEXT - 20022.P.N

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "porta"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Argento

  • Codice RAL (simile) - 9022

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352285118

Codice prodotto

VIW20022.P.N

Cod. produttore

20022.P.N

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "porta"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9022

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Profondità:

1115 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo chiave illuminabile, Next

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA