pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20021.99.B TASTO 1M SIMBOLO O I BIANCO - 20021.99.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Marcatura 0 e 1

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352316607

Codice prodotto

VIW20021.99.B

Cod. produttore

20021.99.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Marcatura 0 e 1

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44.2 mm

Profondità:

6 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA