pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20019.N INTERRUTTORE 2P 45A 5M NEXT - 20019.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20019.N INTERRUTTORE 2P 45A 5M NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Argento

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352406926

Codice prodotto

VIW20019.N

Cod. produttore

20019.N

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Argento

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Altro

Numero moduli da frutto:

5

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

9022

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

45 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

sì

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Profondità di incasso:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

144 mm

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Next. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA