pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20013.2 INVERTITORE 1P 16AX 2M GRIGIO - 20013.2

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352284685

Codice prodotto

VIW20013.2

Cod. produttore

20013.2

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

7024

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Profondità di incasso:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

36.15 mm

Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)