pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19850.B RIVELATORE IR KNX BIANCO - 19850.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 112...112 °

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352457867

Codice prodotto

VIW19850.B

Cod. produttore

19850.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

112...112 °

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9016

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

1.5 m

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Angolo di rilevamento verticale:

36...36 °

Larghezza:

44.7 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

37 mm

Larghezza di montaggio:

44.7 mm

Profondità di incasso:

19.7 mm

Lunghezza di montaggio:

49 mm

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, bianco - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA