pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19584.1.M TRASMETTITORE IR DOMOTICO METAL - 19584.1.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19584.1.M TRASMETTITORE IR DOMOTICO METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352597396

Codice prodotto

VIW19584.1.M

Cod. produttore

19584.1.M

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Alluminio

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3 m, Metal

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA