pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19450 PROGRAMMATORE CARTE A TRANSPONDER GRIGIO - 19450

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda chip

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352450974

Codice prodotto

VIW19450

Cod. produttore

19450

Produttore

VIW

Tipologia:

Scheda chip

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

sistema bus KNX Secure:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli, grigio. Da completare con placca 4 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA