pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19446.B CRONOTERMOSTATO BATTERIE BIANCO - 19446.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

  • Modello orologio - Digitale

  • Tensione max. dei contatti - 250 V

  • Max. carico di contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352456556

Codice prodotto

VIW19446.B

Cod. produttore

19446.B

Produttore

VIW

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Modello orologio:

Digitale

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

5 A

Colore:

Altro

Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite), bianco - 3 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA