pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19395 TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V GRIGIO - 19395

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19395 TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352414990

Codice prodotto

VIW19395

Cod. produttore

19395

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore, grigio - 2 moduli.

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA